Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2025T Tubo polipropilene HF 33323 25 nero tir - ECTP2025T

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2025T Tubo polipropilene HF 33323  25 nero tir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 50 M

EAN

8055035963570

Artikelnummer

ETNECTP2025T

Herstellernummer

ECTP2025T

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

18.5 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Betriebstemperatur:

-15...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

TUBO CORR. PP HF 23323 Ø25 mm - 50 m - CON TIRAFILO