ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2020T Tubo polipropilene HF 33323 20 nero TF - ECTP2020T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - ja
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe - nein
Packung
100 M
EAN
8032636763402
Artikelnummer
ETNECTP2020T
Herstellernummer
ECTP2020T
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
13.9 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Betriebstemperatur:
-15...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005


