Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTP1250T Tubo polipropilene 22323 50 arancio TF - ECTP1250T

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTP1250T Tubo polipropilene 22323  50 arancio TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - nein

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 25 M

EAN

8053676576906

Artikelnummer

ETNECTP1250T

Herstellernummer

ECTP1250T

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

39 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebstemperatur:

-15...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

orange

RAL-Nummer:

2004

TUBO CORR. PP HF 22323 Ø50 mm - 25 m - CON TIRAFILO - ARANCIO