Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTI16W02 Giunzione a T ispezionabile 16 conf 2 p - ECTI16W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTI16W02 Giunzione a T ispezionabile  16 conf 2 p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Ausführung - offen

Packung

  • 150 ST

EAN

8033954878427

Artikelnummer

ETNECTI16W02

Herstellernummer

ECTI16W02

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

offen

Außendurchmesser:

16 mm

Winkel:

90...90 °

DERIVAZIONE T ISPEZIONABILE IP40 Ø16 mm - GRIGIA conf. 2 pz