ELETTROCANALI SRL - ETNECTG2020B Tubo rigido HF 22431 20 - 3 m bicchiera - ECTG2020B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - ja
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - ja
Packung
102 M
EAN
8032793879794
Artikelnummer
ETNECTG2020B
Herstellernummer
ECTG2020B
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2 / 1 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
16.9 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Betriebstemperatur:
-25...105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035