ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1540B-2 Tubo rigido 33211 40 - 2 m bicchierato - ECTG1540B-2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - ja
Packung
14 M
EAN
8032793879763
Artikelnummer
ETNECTG1540B-2
Herstellernummer
ECTG1540B-2
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Innendurchmesser:
35.9 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035