Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1250 Tubo rigido 22211 50 - 3 m - ECTG1250

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1250 Tubo rigido 22211  50 - 3 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 15 M

EAN

8032793879534

Artikelnummer

ETNECTG1250

Herstellernummer

ECTG1250

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

46.4 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

TUBO RIGIDO PVC 22211 Ø50 mm - 3 m