ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1232-2 Tubo rigido 22211 32 - 2 m - ECTG1232-2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - nein
Packung
20 M
EAN
8032793879572
Artikelnummer
ETNECTG1232-2
Herstellernummer
ECTG1232-2
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2 / 1 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
29.1 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035