Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1216B Tubo rigido 22211 16 - 3 m bicchierato - ECTG1216B

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1216B Tubo rigido 22211 16 - 3 m bicchierato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 102 M

EAN

8032793879602

Artikelnummer

ETNECTG1216B

Herstellernummer

ECTG1216B

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

ja

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

14 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

TUBO RIGIDO PVC 22211 Ø16 mm - 3 m - BICCHIERATO