ELETTROCANALI SRL - ETNECTC1825100 Tubo corrugato PVC -25 33412 25 - 100m - ECTC1825100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam
Mit Muffe - nein
Packung
100 M
EAN
8032793879381
Artikelnummer
ETNECTC1825100
Herstellernummer
ECTC1825100
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
17.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7031