Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTC181650T Tubo corrugato PVC -25 33412 16 - 50mT - ECTC181650T

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTC181650T Tubo corrugato PVC -25 33412 16 - 50mT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 50 M

EAN

8053676577736

Artikelnummer

ETNECTC181650T

Herstellernummer

ECTC181650T

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

10.2 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7031

TUBO CORR. PVC 33412 Ø16 mm - 50 m - CON TIRAFILO