Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTC1232 Tubo corrugato PVC 22212 32 - 25 m - ECTC1232

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTC1232 Tubo corrugato PVC 22212  32 - 25 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 25 M

EAN

8032793879183

Artikelnummer

ETNECTC1232

Herstellernummer

ECTC1232

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

23.8 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

TUBO CORR. PVC 22212 Ø32 mm - 25 m