Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTC121625T Tubo corrugato PVC 22212 16 - 25 m TF - ECTC121625T

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTC121625T Tubo corrugato PVC 22212  16 - 25 m TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 165 ST

EAN

8054382041238

Artikelnummer

ETNECTC121625T

Herstellernummer

ECTC121625T

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

TUBO CORR. PVC 22212 Ø16 mm - 25 m - CON TIRAFILO