Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSPA3213B Scatola x app. saille 32x13 bianca - ECSPA3213B

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSPA3213B Scatola x  app. saille  32x13 bianca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

Packung

  • 30 ST

EAN

8053676578870

Artikelnummer

ETNECSPA3213B

Herstellernummer

ECSPA3213B

Hersteller

ETN

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

rechteckig

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Kanalübergreifende Montage:

ja

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Mit Installationsrohreingang:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

74 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

24 mm

SCATOLA PORTA APPARECCHI 32X13 "APPAREILLAGE SAILLIE"