ELETTROCANALI SRL - ETNECSPA2213B Scatola x app. saille 22x13 bianca - ECSPA2213B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Einheiten - 1
Packung
30 ST
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Form:
rechteckig
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Kanalübergreifende Montage:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
74 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
24 mm


