ELETTROCANALI SRL - ETNECSH4040 CAN. ASOLTATO HF 40X40 LAMELLE 4/6/4 GRI - ECSH4040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
70 M
EAN
8032793874027
Artikelnummer
ETNECSH4040
Herstellernummer
ECSH4040
Hersteller
ETN
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1214 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035