ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8989C7 Presa RJ45 Easy Cat.6 FTP autocr. bianco - ECSE8989C7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anschlussart - Crimp
Packung
6 ST
EAN
8050507870479
Artikelnummer
ETNECSE8989C7
Herstellernummer
ECSE8989C7
Hersteller
ETN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


