ELETTROCANALI SRL - ETNECSE898901 Adattatore Keystone Easy conn.tel/dati b - ECSE898901
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Gerätebreite - 23 mm
Gerätehöhe - 50 mm
Gerätetiefe - 25 mm
Packung
32 ST
EAN
8050507870431
Artikelnummer
ETNECSE898901
Herstellernummer
ECSE898901
Hersteller
ETN
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
25 mm
ADATTATORE KEYSTONE CONNETTORE TELEFONIA/DATI


