ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8989 Presa USB Easy aggancio keystone bianco - ECSE8989
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - HDMI
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
6 ST
EAN
8050507870424
Artikelnummer
ETNECSE8989
Herstellernummer
ECSE8989
Hersteller
ETN
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
HDMI
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm


