Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8175P Presa coas.ULB pass.Easy conn.M 10dB bi - ECSE8175P

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8175P Presa coas.ULB pass.Easy conn.M 10dB bi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • DAB+ - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Auslässe - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507870387

Artikelnummer

ETNECSE8175P

Herstellernummer

ECSE8175P

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

PRESA COASSIALE ULB PASSANTE (conn.maschio) 10dB