Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8050U Interruttore unip.chiave unif.Easy 10A b - ECSE8050U

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8050U Interruttore unip.chiave unif.Easy 10A b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507870219

Artikelnummer

ETNECSE8050U

Herstellernummer

ECSE8050U

Hersteller

ETN

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Einbautiefe:

38 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38 mm

INTER UNIPOLARE 10A 250 Vac X C/CHIAVE UNIFICATA ESTR ON/OFF