ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8025 Pulsante portanome Easy 1P/NO bi - ECSE8025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Polzahl - 1
Nennspannung - 250 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8050507873173
Artikelnummer
ETNECSE8025
Herstellernummer
ECSE8025
Hersteller
ETN
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Aufdruck:
sonstige
Gerätebreite:
46 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein