Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8020 Commutatore Easy 1P OFF centrale - ECSE8020

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8020 Commutatore Easy 1P OFF centrale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 12 ST

EAN

8055035963303

Artikelnummer

ETNECSE8020

Herstellernummer

ECSE8020

Hersteller

ETN

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

COMMUTATORE 1 POSTO OFF CENTR.