ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8000 Falso polo Easy bianco - ECSE8000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - einrasten
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
32 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8050507870004
Artikelnummer
ETNECSE8000
Herstellernummer
ECSE8000
Hersteller
ETN
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
14 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


