ELETTROCANALI SRL - ETNECS12080B CAN. ASOLATO 120X80 LAMELLE 4/6/4 BIANCO - ECS12080B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
16 M
EAN
8059307210287
Artikelnummer
ETNECS12080B
Herstellernummer
ECS12080B
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8640 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001


