Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECS12060B CAN. ASOLATO 120X60 LAMELLE 4/6/4 BIANCO - ECS12060B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8059307210294

Artikelnummer

ETNECS12060B

Herstellernummer

ECS12060B

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6340 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

CANALI ASOLATI TIPO S 120X60 BIANCO