ELETTROCANALI SRL - ETNECPOZ.40 POZZETTO DERIV. CARRABILLE EX. 400X400 - ECPOZ.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Mit Deckel - ja
Werkstoff des Deckels - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8032793870944
Artikelnummer
ETNECPOZ.40
Herstellernummer
ECPOZ.40
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Verriegelbarer Deckel:
nein
Deckel mit Scharnier:
nein
Mit Dichtungsring:
nein
Belastungsklasse nach EN 1433:
ohne
Vorbereitet für das Vorstanzen für Rohre:
ja
Breite:
395 mm
Tiefe:
368 mm
Gesamthöhe:
395 mm
Gewicht:
5.47 kg


