ELETTROCANALI SRL - ETNECPOZ.20 POZZETTO DERIV. CARRABILE EX. 200X200 - ECPOZ.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Mit Deckel - ja
Werkstoff des Deckels - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8032793870920
Artikelnummer
ETNECPOZ.20
Herstellernummer
ECPOZ.20
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Verriegelbarer Deckel:
nein
Deckel mit Scharnier:
nein
Mit Dichtungsring:
nein
Belastungsklasse nach EN 1433:
ohne
Vorbereitet für das Vorstanzen für Rohre:
ja
Breite:
195 mm
Tiefe:
180 mm
Gesamthöhe:
203 mm
Gewicht:
0.862 kg


