Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECPA08 Spiralina per cablaggio autoestinguente8 - ECPA08

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECPA08 Spiralina per cablaggio autoestinguente8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend

  • Farbe - weiß

Packung

  • 200 M

EAN

8032636768384

Artikelnummer

ETNECPA08

Herstellernummer

ECPA08

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

60 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Halogenfrei:

nein

Wandstärke:

0.75 mm

Wendelbreite:

10 mm

Bündeldurchmesser:

340...340 mm

SPIRALINA AUTOEST. D. 8 X 10