Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECPA06 Spiralina per cablaggio autoestinguente - ECPA06

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECPA06 Spiralina per cablaggio autoestinguente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend

  • Farbe - weiß

Packung

  • 300 M

EAN

8032636768377

Artikelnummer

ETNECPA06

Herstellernummer

ECPA06

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

60 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Halogenfrei:

nein

Wandstärke:

0.9 mm

Wendelbreite:

8 mm

Bündeldurchmesser:

340...340 mm

SPIRALINA AUTOEST. D. 6 X 8