Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6987V-GN Placca MiVida 7 mod.vulc.grigio notte - ECMV6987V-GN

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6987V-GN Placca MiVida  7 mod.vulc.grigio notte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 7

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

Packung

  • 10 ST

EAN

8050507876662

Artikelnummer

ETNECMV6987V-GN

Herstellernummer

ECMV6987V-GN

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

212 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

9.5 mm

Einbaubreite:

212 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

PLACCA MIVIDA 7 MOD. VULCANIZZATO GRIGIO NOTTE