Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6984SO Placca MiVida 4 moduli sabbia oro - ECMV6984SO

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6984SO Placca MiVida  4 moduli sabbia oro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 15 ST

EAN

8050507877058

Artikelnummer

ETNECMV6984SO

Herstellernummer

ECMV6984SO

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

satiniert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Gold

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

144 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

9.5 mm

Einbaubreite:

144 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

PLACCA MIVIDA 4 MOD. SABBIA ORO