Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6983N Placca MiVida 3 moduli nero - ECMV6983N

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6983N Placca MiVida 3 moduli nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8050507877188

Artikelnummer

ETNECMV6983N

Herstellernummer

ECMV6983N

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

122 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

9.5 mm

Einbaubreite:

122 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

PLACCA MIVIDA 3 MOD. NERO