Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6089 Presa USB MiVida agg.keystone bianco - ECMV6089

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6089 Presa USB MiVida agg.keystone bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Verwendung - USB

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507876518

Artikelnummer

ETNECMV6089

Herstellernummer

ECMV6089

Hersteller

ETN

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Verwendung:

USB

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

PRESA STD USB MIVIDA AGGANCIO KEYSTONE - BIANCO