Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6087 Presa RJ45 MiVida Cat.6 UTP autocr. bi. - ECMV6087

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6087 Presa RJ45 MiVida Cat.6 UTP autocr. bi.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507876495

Artikelnummer

ETNECMV6087

Herstellernummer

ECMV6087

Hersteller

ETN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

PRESA MIVIDA RJ45 UTP NS CAT 6 - BIANCO