Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6083 Presa RJ45 MiVida Cat.5e UTP autocr.bi. - ECMV6083

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6083 Presa RJ45 MiVida Cat.5e UTP autocr.bi.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 6 ST

EAN

8050507876464

Artikelnummer

ETNECMV6083

Herstellernummer

ECMV6083

Hersteller

ETN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

PRESA MIVIDA RJ45 UTP CAT 5E - BIANCO