Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607501 Ronzatore MiVida 12V 8VA bianco - ECMV607501

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607501 Ronzatore MiVida 12V 8VA bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507876921

Artikelnummer

ETNECMV607501

Herstellernummer

ECMV607501

Hersteller

ETN

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

ja

RONZATORE MIVIDA 12Vac 50Hz 8VA - BIANCO