ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6056 Presa coas.ULB pass.MiVida conn.M 10dB b - ECMV6056
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
12 ST
EAN
8050507876884
Artikelnummer
ETNECMV6056
Herstellernummer
ECMV6056
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm


