Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6052SAT Presa coas.TVSAT dir.MiVida conn.F bi - ECMV6052SAT

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6052SAT Presa coas.TVSAT dir.MiVida conn.F bi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV/SAT

  • DAB+ - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Auslässe - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507876846

Artikelnummer

ETNECMV6052SAT

Herstellernummer

ECMV6052SAT

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

PRESA MIVIDA COASSIALE TV-SAT DIRETTA (connettore femmina) - BIANCA