Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6045V Presa ita.biv.sic.MiVida 2P+T10/16A v. - ECMV6045V

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6045V Presa ita.biv.sic.MiVida 2P+T10/16A v.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17/11

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8050507876808

Artikelnummer

ETNECMV6045V

Herstellernummer

ECMV6045V

Hersteller

ETN

Ausführung:

Italienischer Typ P17/11

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

grün

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

PRESA ITALIANA MIVIDA BIVALENTE 10/16A 250Vac 2P+T - VERDE