Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6025 Pulsante portanome MIVIDA 1P/NO - ECMV6025

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6025 Pulsante portanome MIVIDA 1P/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Polzahl - 1

Packung

  • 6 ST

EAN

8033954878212

Artikelnummer

ETNECMV6025

Herstellernummer

ECMV6025

Hersteller

ETN

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PULSANTE MIVIDA PORTANOME 1P/NO 16A 205Vac - BIANCO