Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6022 Doppio pulsante interblo.Mivida 10A bi. - ECMV6022

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6022 Doppio pulsante interblo.Mivida 10A bi.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055035960067

Artikelnummer

ETNECMV6022

Herstellernummer

ECMV6022

Hersteller

ETN

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.47 mm

Gerätehöhe:

48.92 mm

Gerätetiefe:

43.19 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43.19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DOPPIO PULSANTE INTERBLOCCATO (1P/NO)+(1P/NO) 10A 250Vac - BIANCO