Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL5001 DMyLife Comando da inc.4 ingr.cabl.230V - ECL5001

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL5001 DMyLife Comando da inc.4 ingr.cabl.230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8056351664530

Artikelnummer

ETNECL5001

Herstellernummer

ECL5001

Hersteller

ETN

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TRASMETTITORE 4 CANALI CON MORSETTI DA INCASSO, 230 VAC