Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705WHAB Var.led dimm.MyLife dev.push-push bi AB - ECL4705WHAB

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705WHAB Var.led dimm.MyLife dev.push-push bi AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Seriendimmer - nein

  • Lastart - induktive Last

  • Nebenstelleneingang - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8059307212151

Artikelnummer

ETNECL4705WHAB

Herstellernummer

ECL4705WHAB

Hersteller

ETN

Bedienungsart:

Drehknopf

Anzahl der Einheiten:

1

Seriendimmer:

nein

Lastart:

induktive Last

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nennleistung ohmsche Last:

20...150 W

Nennleistung induktive Last:

20...100 VA

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

39.53 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

39.53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

VAR LED 230V DV P/P 4-80W BIANCO CON ANTIBATTERICO