Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705TEC Var.led dimm.MyLife dev.push-push 4W-80W - ECL4705TEC

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705TEC Var.led dimm.MyLife dev.push-push 4W-80W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8053676577262

Artikelnummer

ETNECL4705TEC

Herstellernummer

ECL4705TEC

Hersteller

ETN

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drehknopf

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

induktive Last

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nennleistung ohmsche Last:

20...150 W

Nennleistung induktive Last:

20...100 VA

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

39.53 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

39.53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

VAR LED 230V DV P/P 4-80W