ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705 Var.led dimm.MyLife dev.push-push 4W-80W - ECL4705
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Anzahl der Einheiten - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Seriendimmer - nein
Packung
6 ST
EAN
8053676577255
Artikelnummer
ETNECL4705
Herstellernummer
ECL4705
Hersteller
ETN
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
induktive Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Nennleistung ohmsche Last:
20...150 W
Nennleistung induktive Last:
20...100 VA
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
39.53 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
39.53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein