Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4403TEC Int.autom.magn.differ.MyLife C16 2 mod t - ECL4403TEC

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4403TEC Int.autom.magn.differ.MyLife C16 2 mod t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8053676574629

Artikelnummer

ETNECL4403TEC

Herstellernummer

ECL4403TEC

Hersteller

ETN

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

3 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP00

INT.AUT.MAG.DIF. C16 2 MOD.TEC