ELETTROCANALI SRL - ETNECL4402TEC Int.autom.magn.differ.MyLife C10 1 mod t - ECL4402TEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053676574599
Artikelnummer
ETNECL4402TEC
Herstellernummer
ECL4402TEC
Hersteller
ETN
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
3 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
ja
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP00


