ELETTROCANALI SRL - ETNECL4400TEC Int.autom.magnetoter.MyLife C10 1 mod te - ECL4400TEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053676574537
Artikelnummer
ETNECL4400TEC
Herstellernummer
ECL4400TEC
Hersteller
ETN
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20


