Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4363 Trasformatore MyLife 4 mod.63VA - ECL4363

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4363 Trasformatore  MyLife 4 mod.63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

  • Sekundärspannung 3 - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Bemessungsleistung - 44 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8033954879936

Artikelnummer

ETNECL4363

Herstellernummer

ECL4363

Hersteller

ETN

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

24 V

Anzahl der Phasen:

2

Bemessungsleistung:

44 VA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

TRASFORMATORE 3 MOD. 63VA